Ruuvimeisselisarja 4.4.1, System 8 osaa
Ruuvimeisselisarja, 4.4.1, 8 osaa
RUUVIMEISSELI SRJ.PYÖR.VAR. 8-OS 4.4.1
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
- 0965 905 501 PH ja suoraura ruuvimeisselisarja 4.4.1, 8-osaa
- 0965 905 505 PH ja suoraura ruuvimeisselisarja 4.4.1, 8-osaa, pyöreävartiset
Tiedot(X)
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 8 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
SYSINRT-F.0965905505
SCRDRIV-SL-1X5,5X125
ZEBRARUUVIMEISSELI 1,2X6,5X150MM PYÖREÄVART.
ZEBRARUUVIMEISSELI 1,2X8X175MM PYÖREÄVART.
ZEBRARUUVIMEISSELI 0,6X3,5X100 MM PYÖREÄVART.
ZEBRAJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta