Ruuvimeisselisarja 8.4.1 21 osaa
Ruuvimeisselisarja 8.4.1, 21 osaa
RUUVIMEISSELI SRJ ZEBRA 21-OS. 8.4.1
Tuotenro 0965905980
EAN 4061975166531
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tyylikäs ja käytännöllinen
- Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa tehokasta työkalujen järjestämistä varten
- Työkalut löytyvät helposti ja nopeasti sisäkkeen merkintöjen ja yhtenäisen rakenteen ansiosta
- Laadukkaan muovisen sisäkkeen hiilikuitukuvio/-pinnoite takaa lujuuden ja vakauden ja helpottaa puhdistusta
Miellyttävä käyttää
- Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSYBULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 21 KPL |
Solumuoviosan koko | 8.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 462 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
TAIPUVAVARTINEN AVAIN 6 MM
TAIPUVAVARTINEN AVAIN 7 MM
SCRDRIV-SL-2X12X200
RUUVIMEISSELI 4X90MM
RUUVIMEISSELI 3,5X80MM
SCRDRIV-TX6X60
SCRDRIV-TX7X60
SCRDRIV-TX9X60
SCRDRIV-TX10X80
SCRDRIV-TX15X80
SCRDRIV-TX20X100
SCRDRIV-TX25X100
SCRDRIV-TX27X115
SCRDRIV-TX30X115
SCRDRIV-TX40X130
RUUVIMEISSELI SRJ SISÄOSA 21-OS. 8.4.1