Ruuvimeisselisarja Kuusiovarrella ja vääntökuusiolla puutöihin
Ruuvimeisselisarja, kuusiovarsi, puutöihin
RUUVIMEISSELISARJA 5-OS SUORA JA PZ
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Varsi: Mattakromattu
Sisältö: 5 osaa
- Ruuvimeisselit, talttapää, kuusiovarsi ja vääntökuusio, 1 kutakin: 0,6 × 3,5 × 80*, 1,0 × 5,5 × 100, 1,2 × 6,5 × 125
- Ruuvimeisselit, PZ-ristiura, kuusiovarsi, vääntökuusio, 1 kutakin: PZ 1, PZ 2
*Ei vääntökuusiota
Tiedot(X)
Puutöihin
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
RUUVIMEISSELI 3,5X80MM
ZEBRAJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta