Ruuvin ulosvedinsarja, lyhyet 10 osaa
Ruuvin ulosvedinvalikoima, lyhyt, 10 osaa
RUUVIN ULOSVEDINSARJA, LYHYET 10-OS.
Tuotenro 0714131100
EAN 4052703272792
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ominaisuudet
- Tarkasti muotoiltu kartiomainen kierreprofiili
- 13 mm:n kuusiovääntiö hylsyjä ja hylsyavaimia varten
- Laajenemista rajoittava kaulus
- Toimitetaan laadukkaassa, vaahtomuovilla vuoratussa metallirasiassa, jossa osat pysyvät hyvin paikoillaan
Sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin
lyhyen rakenteen ansiosta
Säästää valtavasti aikaa,
ei tarvetta poisporaukselle tai hitsaukselle
Laajenee rajoitetusti
kauluksen ansiosta
Ulosvetimet sopivat ruostuneille, katkenneille tai vaurioituneille muttereille tai ruuvikannoille. Sisäpuolisen- ja ulkopuolisen ulosvetimen käyttökohteet eroavat toisistaan. Sisäpuolinen ulosvedin sopii kuusiokoloruuvien tai TX-ruuvien käsittelyyn. Ulkopuolinen ulosvedin sopii pääasiassa kuusioprofiileille.
Tiedot(X)
Valitse sopiva ulosvedin ruuvikoon mukaan ja käytä sitä 13 mm:n kuusiokantaan sopivan hylsyn ja räikän kanssa. Ulosvetimen kartiomainen pureutuva kierre tarttuu vahvasti ruuvimateriaaliin ja mahdollistaa turvallisen irrotuksen. Sopii myös katkenneiden pulttien ja ruuvien irrotukseen. Käytä pisteporausta katkenneessa pultissa tai ruuvissa. Suurenna porareikää puoli millimetriä kerrallaan halkaisijan ollessa enintään 6 mm. Suurenna porareikää 1 mm kerrallaan halkaisijan ollessa 8–14mm. Valitse sopiva ulosvedin, ruuvaa se porareikään ja irrota ruuvi tai pultti.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 10 KPL |
EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D5
EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D6
EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D8
EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D11
EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D12
EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D14
EXTRIN-SHORT-HEX-WS13-L28-D5,5
FMINRT-(0714131100)
METBOX-130X80X32-SZ0