Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa

Ruuvin ulosvedinvalikoima, pitkä, 7 osaa
RUUVIN ULOSVEDINSARJA, PITKÄT 7-OS.

Tuotenro 0714131200

EAN 4052703272839

-
Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa

Tuotenro 0714131200
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
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Voidaan käyttää usein myös samanlaisissa vääntiöissä.

Tarkasti muotoiltu kartiomainen kierreprofiili



3/8" neliövääntiö, enintään 10 mm



1/2" neliövääntiö, 12 ja 14 mm



Laajenemista rajoittava kaulus



Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin


pidemmän mallin ansiosta



Säästää aikaa


kun poisporausta tai hitsausta ei tarvita



Irrottaa helposti pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit


kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

<><>Halkaisijaltaan 8–14 mm:n porareikiä suurennetaan yhdellä millimetrillä kerrallaan. Valitse sopiva ulosvedin, ruuvaa se porareikään ja irrota ruuvi tai pultti.

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa sisältää:
1 x
3/8 ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

3/8 RUUVIN ULOSVEDIN 3MM L.60

Kuvaus:
3 mm
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Määrä: 1 x
1 x
3/8 ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

3/8 RUUVIN ULOSVEDIN 4MM L.60

Kuvaus:
4 mm
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Määrä: 1 x
1 x
3/8 ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

3/8 RUUVIN ULOSVEDIN 6MM L.60

Kuvaus:
6 mm
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Määrä: 1 x
1 x
3/8 ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

3/8 RUUVIN ULOSVEDIN 8MM L.60

Kuvaus:
8 mm
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Määrä: 1 x
1 x
3/8 ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

3/8 RUUVIN ULOSVEDIN 10MM L.60

Kuvaus:
10 mm
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Määrä: 1 x
1 x
1/2 ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

1/2 RUUVIN ULOSVEDIN 12MM L.78

Kuvaus:
12 mm
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Määrä: 1 x
1 x
1/2 ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, pitkä

1/2 RUUVIN ULOSVEDIN 14MM L.78

Kuvaus:
14 mm
Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Sopii myös moniin vastaaviin vääntiöihin.
Määrä: 1 x
Vaahtomuov. lokerikko 7-os. metallilaatikko koko 1
1 x
Vaahtomuov. lokerikko 7-os. metallilaatikko koko 1

FMINRT-(0714131200)

Kuvaus: 7 pieces for metal box, size 1
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 1
1 x
Metallirasia, koko 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Kuvaus:
220 x 110 x 40 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot