Ruuvipuristin Mondial
Ruuvipuristin, Mondial
RUUVIPURISTIN 175 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Taottua terästä (CF45-terästä), leuat ja alasin induktiokarkaistu (HRC 52-58)
- Säädettävä ohjain takaa tarkkuuden
Tiedot(X)
Pidike nivellettäviä ja vaihdettavia putken kiinnitysleukoja varten. Pitkäikäinen takuu.
Kiinnitys-/tartuntaleuan leveys (B1) | 175 mm |
Kiinnitysleveys enint. (A max) | 205 mm |
Kiinnityssyvyys (T) | 108.5 mm |
Putken halkaisija tuumina vähint./enint. | 1/4-6 in |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 520 mm |
Korkeus (h) | 202.5 mm |