Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SIMPLEX-vasara, pehmeät päät lyöntipäät kumi-selluloosa-asetaattia

Simplex-vaihtopäävasara, ST, kumi-sellul-asetaatti
SIMPLEX-VASARA 40MM

Tuotenro 071572 10

EAN 4011231746731

-
SIMPLEX-vasara, pehmeät päät lyöntipäät kumi-selluloosa-asetaattia

Tuotenro 071572 10
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
Vasara ergonomisella puukahvalla, taotulla valurautarungolla ja vaihdettavilla lyöntipäillä

Erittäin joustava


  • Monipuolinen kahden erilaisen lyöntipinnan vuoksi

  • Vasaran saa mukautettua omaan työhön sopivaksi laajalla valikoimalla vaihdettavia lyöntipäitä

  • Käyttövalmis esiasennetun lyöntipääkokoonpanon ansiosta: kova, öljyn- ja rasvankestävä selluloosapää (punainen) ja pehmeä, kulutusta kestävä kumipää (musta)


Korkeinta laatua Saksasta


  • Vankka ja kestävä taotun valurungon ansiosta, jossa on integroitu varrensuojaholkki murtolujuuden parantamiseksi.

  • Optimaalinen käsittely korkealaatuisen, tärinävaimennetun ja ergonomisesti muotoillun puukahvan ansiosta, jossa on kaksinkertainen lakkapinnoite pito-alueella

  • Kestää pitkään käytössä, koska kahvoja ja kaikkia lyöntipäitä on saatavilla varaosina ja ne ovat helposti vaihdettavissa jälkikäteen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Saatavilla olevien lyöntipäiden valikoima tekee tästä tuotteesta sopivan monenlaisiin huolto-, kokoonpano- ja korjaustöihin. Lyöntipäiden yhdistelmä on erityisen hyödyllinen lommojen poistotöihin auto- ja hyötyajoneuvoalalla, teline- ja telttarakentamisessa sekä puusepäntöissä ja valmistalojen rakentamisessa.

Vasaran iskupään halkaisija (Ø)

40 mm

Materiaali, pitkä kahva

Puu

Materiaali, suojus/kotelo

Teräs

Materiaali, vasarapään sisäosa

Kumi, Selluloosa-asetaatti

Kahvan pituus

275 mm

Pituus (kokonaispituus)

325 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vasaranpää

VASARANPÄÄ NYLON 40 MM

x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot