Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Säädettävä kukonjalka-avain, sarja, yleiskäyttöön 2 osaa

Yleisk, säädettävä kukonjalka-avainsarja, 2 osaa
SÄÄDETTÄVÄ KUKONJALKA 8-32MM 2KPL

Tuotenro 1952001508

EAN 4065233033139

-
Säädettävä kukonjalka-avain, sarja, yleiskäyttöön 2 osaa

Tuotenro 1952001508
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
Erittäin monikäyttöinen avain vaikeapääsyisissä paikoissa olevien tai kuluneiden kuusiokanta- / 12-kulmaisten ruuviliitosten avaamista varten
  • Sopii käytettäväksi erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa säädettävän ja pyörimissuunnassa itselukittuvan pihtiosan ansiosta

  • Hyvä pito, vaikka kuusiokanta olisi pahasti pyöristynyt

  • Erittäin kestävä korkealaatuisen, taotun CrV-materiaalin ansiosta

  • Voidaan käyttää jatkeiden, räikkien, T-kahvojen ja liukuvarsien kanssa


Toimitussisältö:


  • 1 pieni kukonjalka-avain/kiinnityspää AV 8-17 mm (5/16-11/16"), vääntiö 3/8" , pituus 80 mm

  • 1 suuri kukonjalka-avain/kiinnityspää AV 14-32 mm (9/16-1 1/4"), vääntiö 1/2", pituus 120 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu erityisesti muun muassa vakaustankojen pallonivelille, letkujen välisille liittimille, ahtaissa tiloissa olevien ilma- ja öljylinjojen liittimille ja paineilmasäiliöille

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot