Säädettävä pyyhkijän varren ulosvedin liukuvasaralla, 4 osaa
Tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedin, liukuvasara
TUULIL. PYYHK. ULOSVEDIN LIUKUVASARALLA
Tuotenro 1952006814
EAN 4065746799652
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleiskäyttöön
- Portaattomasti säädettävä haarukan leveys ja ohut haarukka sopivat moniin eri malleihin ja varmistavat hyvän pääsyn myös ahtaisiin paikkoihin
Ei vaurioita
- Ulosvetimen kara ja liikuteltava puristuspää, estävät pyyhkimen varren akselin vaurioitumisen
Suoraa puristusta ei tarvita
- Vakiopuristuskaran lisäksi irrotukseen voidaan käyttää myös liukuvasaraa, esimerkiksi pesusuuttimella varustetuissa pyyhkimen varsissa
Toimitussisältö:
- 1 x pyyhkimen varren ulosvedin
- 1 x M10-puristuskara
- 1 x liukuvasara
- 1 x M12x150 mm:n liukutanko
Tiedot(X)
Yleiskäyttöön, sopii erinomaisesti seuraaviin automalleihin: BMW 3-, 5-, 6-, 7-, 8-sarja, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 4 KPL |
Tuotteen paino | 1472,000 g |