Turvaveitsi S1
TURVAVEITSI S1
Tuotenro 071566 012
EAN 4099618316937
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
• Nopeasti ja ilman työkaluja vaihdettavat terät.
• Kahva ja liipaisin on valmistettu vahvistetusta nailonista ja lasikuidusta.
• Terän enimmäisulkonema: 22 mm.
• yhteensopiva terä: Puolisuunnikkaan muotoinen terä (0,6 x 60 mm).
Tiedot(X)
Pituus | 145 mm |
Kahvan leveys | 60 mm |
Leikkuusärmän/-reunan pituus | 22 mm |
Terän, varren pituus | 60 mm |
Terän leveys | 18,5 mm |
Terän paksuus | 0,6 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, lasikuidulla vahvistettu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!