Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Diagnostiikkajärjestelmä iQ 350

Diagnostiikkajärjestelmä iQ 350
DIAGNOSTIIKKAJÄRJESTELMÄ IQ 350

Tuotenro W072350004
EAN 4058794717303

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Snooper+ diagnostiikkaliitäntä ja tehokas tablettitietokone kestävässä järjestelmäsalkussa takaavat nopean, mukana kulkevan ajoneuvodiagnostiikan.

Nopea ja tehokas


  • Sisäänrakennettu WLAN mahdollistaa kätevät, langattomat online-päivitykset

  • Suuri iskunkestävä SSD-kiintolevy

  • Tehokkaiden akkujen ansiosta jopa kuuden tunnin langaton käyttö


Helppokäyttöinen


  • Suuresta näytöstä näet diagnostiikkatulokset, kuvat, piirikaaviot ja tekniset tiedot

  • Auringonvalossa luettava ja kirkas näyttö sopii ulkokäyttöön päivänvalossa

  • Kosketusherkässä monikosketusnäytössä on käytettävissä tutut sormipyyhkäisyt ja zoomaustoiminnot


Kestävä ja turvallinen (täysin suojattu)


IP65-suojaus vedeltä ja pölyltä



Toimitussisältö


  • Täysin suojattu tablettitietokone 350

  • Snooper+­diagnostiikkaliitäntä Bluetooth-teknologialla

  • Kestävä ja kova muovinen järjestelmäsalkku

  • Styluskynä kiinnitysnauhalla

  • USB-kaapeli, 3 m

  • Virtalähde tablettitietokoneelle 350

  • Kaksi akkua tablettitietokoneelle 350

  • Esiasennettu, aktivoimaton WOW!­diagnostiikkaohjelmisto

  • iQ 350 -käyttöohje

  • Snooper+-käyttöohje

  • Aloitusohjeet
Huomautus

Suosittelemme WOW! power -tuotepakettia, jossa on WSD 300 (tuotenro W015 000 007) ja WTI 350 (tuotenro W015 000 350) - saadaksesi Power Repairin ja muiden WOW!-ohjelmistojen huippuominaisuuksien täyden käyttöoikeuden.

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Henkilöautojen ja pakettiautojen OBD -ja EOBD-diagnostiikkaan

Pituus

320 mm

Leveys

215 mm

Korkeus

27 mm

Akun/pariston kapasiteetti

2160 mAh

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Akku / paristo kiinteästi asennettu

Ei

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Diagnostiikkaohjelmisto, TD, lisenssi WTI 350

WOW TEKNINEN TIETOPAKETTI WTI 350

WOW
Ohjelmistomoduulien WTI 50, WTI 100 ja WTI 200 yhdistelmäpaketti
x 1 kpl
Kalibrointipaketti, teline kalibrointitauluille WOW! ACS cars

ACS WOW AUTO KALIBROINTIPAKETTI

WOW
Kuljettajan ajoavustinjärjestelmien kalibrointiin
x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot