Siirrettävä korjaamonostin
Siirrettävä korjaamonostin, matala alusta
KORJAAMONOSTIN V-ALUSTA 2000KG
Tuotenro 1952007005
EAN 4099618316050
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöinen
- Nostimen puomin varsi voidaan lukita kätevästi kolmeen eri asentoon
- Kaksitoiminen pumppu, 360° kääntyvä
- Vaatii vain vähän tilaa, sillä nostimen voi taittaa
- Erittäin kompakti profiili
- Kääntyvä nostokoukku ja nailonpyörät
Erittäin turvallinen
- Sisäänrakennettu kuolleen miehen kytkin estää tahattoman laskeutumisen
CE-hyväksyntä osoittaa laitteen vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin 2006/42/EY ja EN ISO 12100:2020 kanssa.
Tiedot(X)
- Ajoneuvokorjaamoille
- Raskaiden komponenttien nostamiseen ja siirtämiseen
Kantavuus/nostokyky | 2000 kg |
Alleajo korkeus | 205 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1977 mm |
Leveys | 1158 mm |
Korkeus vähint. | 175 mm |
Korkeus enint. | 2550 mm |
Materiaali | Teräs/muovi |
Tuotteen paino | 150000,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!