Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976

Siirtoleukapihdit, säätöpainike, 2K-kahva
SIIRTOLEUKAPIHTI ZEBRA 250MM

Tuotenro 071401 563

EAN 4050642466555

-
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976

Tuotenro 071401 563
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
Itselukittuvat siirtoleukapihdit säätöpainikkeella

Nopea ja kätevä työkappaleeseen sopiva hienosäätö kesken työtehtävän painikkeella



Karkaistu tarkkuushammastus


Suuri kulutuskestävyys ja pitävä ote työkappaleesta



Ergonominen ja luistamaton käteen hyvin istuva 2K -kahva ohuella kauluksella


Mukava työskentely ja optimaalinen voimansiirto



Erittäin monipuoliset tartuntaominaisuudet, silti kapea muotoilu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus tuumina (L)

10 in

Pituus (kokonaispituus) (L)

250 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

10-46 mm

ISO

8976

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot