Simplex-vaihtopäävasara, muovi/kumi Teräsrungolla
Simplex-vaihtopäävasara, muovi/kumi
SIMPLEX-VASARA 50 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopeasti vaihdettavat iskupäät ja varsi
- Päiden ja varren varma kiinnitys
- Vaihtopäävasara räätälöidyillä varusteilla
- Iskupäiden yhdistelmä muodostaa 2-in-1-vasaran
- Sisältää päät: Musta kumikomposiitti ja punainen muovi
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Materiaali, kahva/varsi | Puu |
Kahvan pituus | 312 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 365 mm |
Vasaran paino | 1130 g |
Vasaran iskupään halkaisija (Ø) | 50 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!