Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sinkilävasara ST 19 Ergonomic

Sinkilävasara ST 19 Ergonomic
SINKILÄVASARA ST 19

Tuotenro 0714819

EAN 4024835060042

-
Sinkilävasara ST 19 Ergonomic

Tuotenro 0714819
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
Kevyt ammattilaisen sinkilävasara enintään 6 mm:n niiteille
  • Tasainen painon jakauma

  • Iskuja vaimentava pää

  • Ergonominen kahva estää rasitusta

  • Taittuva makasiini 156 hakaselle

Vyökotelo, tuotenro 9501 010 402

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ohuiden materiaalien, esimerkiksi muovikalvon, höyrynsulkumuovien, julisteiden, tarrojen ja koristemateriaalien, kiinnittämiseen.

Lippaan/makasiinin tilavuus

156 KPL

Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle

4-6 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nitojahakanen vasaranitojiin, sinkilävasaroihin

NITOJAHAKANEN RAPID 13/6MM

x 5000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot