Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sinkilävasara ST 6-12

Sinkilävasara ST 6-12
SINKILÄVASARA ST 6-12

Tuotenro 0714811000

EAN 4058794221879

-
Sinkilävasara ST 6-12

Tuotenro 0714811000
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
Kestävä, rekyylitön sinkilävasara ammattikäyttöön niittityypille 140 (6–12 mm)

Ei putoavia irrallisia osia


Kiinteällä integroidulla niitintyöntimellä



Suojaa työmateriaaleja


Suuri iskulevy



Pitkä käyttöikä


Iskulevy voidaan kääntää kulumisen jälkeen.



Hyvä pito estää otteen lipeämisen


Pehmeä, ergonominen kahva

Vyökotelo, tuotenro 9501 010 402

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lippaan/makasiinin tilavuus

168 KPL

Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle

6-12 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

NITOJAHAKANEN PF-06

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-08 10,8 MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-09 10,8 MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-12 10,8MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot