Sivuleikkurit, DIN ISO 5749
Sivuleikkurit, DIN ISO 5749
SIVULEIKKURI 2K 180 MM
Tuotenro 071501 572
EAN 4050382275349
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vähäinen rasitus ja täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan
- Induktiokarkaistut
- Pinta kiillotettu ja tiivistetty kirkkaalla lakalla
- Kahvojen päällys: PVC, kaksoisvalettu
Tiedot(X)
Pehmeiden ja erittäin kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
Pituus (kokonaispituus) (L) | 180 mm |
Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint. | 2,7 mm |
Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint. | 3,8 mm |
Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint. | 2,2 mm |
Pituus tuumina (L) | 7 in |
Liitostyyppi | Limiliitos |