Sorkkarauta Kuusikulmaisella varrella
Sorkkarauta, kuusiovarsi
SORKKARAUTA 600 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erityistä työkaluterästä
Pitkä käyttöikä
Karkaistut päät
Kulutusta kestävä
Punainen, jauhemaalattu
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 600 mm |
Kärjen leveys (B) | 36 mm |
Sorkkaraudan korkeus (H) | 140 mm |
Sorkkaraudan leveys (B1) | 40 mm |