Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sormiräikkä 1/4", kaksipäinen

1/4" SORMIRÄIKKÄ

Tuotenro 0713110140

EAN 4068362410994

-
Sormiräikkä 1/4", kaksipäinen

Tuotenro 0713110140

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

With square and hexagon dual drive
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini/muovi/teräs

Räikän halkaisija

44 mm

Räikkäpään korkeus

9,7 mm

Pituus

35,5 mm

Kärjen, pään koko

1/4 tuumaa

Kärjen, pään vääntiön malli

Kuusiokolo ja ulkoinen neliö-kanta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot