Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sovite 1/4" kolo, 3/8" tappi

1/4" sovite
SOVITE 1/4 KOLO-3/8 TAPPI

Tuotenro 0713118401

EAN 4024835397698

-
Sovite 1/4" kolo, 3/8" tappi

Tuotenro 0713118401
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö:
  • 1/4 tuuman kolo

  • Kärki:
  • 3/8 tuuman neliö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sovite 3/8 tuuman hylsyille

Kärjen/pään koko (S1)

3/8

Vääntiö, kiinnitys (S2)

1/4 tuumaa

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

24 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot