Sovite 3/8 kolo
3/8 tuuman sovite
SOVITE 3/8" KOLO - 1/4" TAPPI
Tuotenro 0713128401
EAN 4024835711272
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3123, ISO 3316
- Kromattu malli
- Vääntiö: 3/8 tuumaa
- Kärki: 1/2 tuuman tai 1/4 tuuman ulkoinen neliövääntiö
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko (S1) | 1/4 |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 3/8 tuumaa |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 17 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 27 mm |