Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Spatula

Spatula
KAAVIN-L102MM-SIN

Tuotenro 1951503509

EAN 4065232876478

-
Spatula

Tuotenro 1951503509
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
For removing stubborn dirt from smooth and sensitive surfaces
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Sininen

Materiaali

PP - polypropeeni

Terän paksuus

3,3 mm

Pituus (kokonaispituus)

102 mm

Leveys

18 mm

Korkeus

210 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 100 °C

Tuotteen paino

0,060 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot