Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sytytystulppahylsy 3/8" nivelellä

Sytytystulppa hylsy 3/8, nivelellä
SYT.TULPPAH 3/8 16MM NIVELELLÄ

Tuotenro 0715512316

EAN 5708687120909

-
Sytytystulppahylsy 3/8" nivelellä

Tuotenro 0715512316
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
12-kulmainen sytytystulppahylsy, jossa on kätevä nivel ja magneetti helpottamaan työskentelyä.

Sytytystulppahylsy 3/8" nivelellä helpottaa työskentelyä vaikeissakin kulmissa. Magneetti pitää 12-kulmaisen hylsyn paikallaan erilaisissa kohteissa, jotta työskentely on turvallista ja sujuvaa.



  • 12-kulmainen hylsy

  • Nivel

  • Magneetilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli

16 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

80 mm

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

117,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot