Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

T-kahvaruuvimeisselisarja, kuusiokolo, 4.4.1, system

T-kahvaruuvimeisselisarja, kuusiokolo, 4.4.1, 6 os
T-KAHVA KUUSIOMEISSELI SRJ 6-OS.4.4.1

Tuotenro 0965905520

EAN 4099618038440

-
T-kahvaruuvimeisselisarja, kuusiokolo, 4.4.1, system

Tuotenro 0965905520

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

6 osaa

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

T-kahvaruuvimeisselisarja, kuusiokolo, 4.4.1, system sisältää:
1 x
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla sivuvääntimellä

KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 2,5MM

Kuvaus:
2,5 mm
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Määrä: 1 x
1 x
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla ja pallopäällä sivuvääntimellä

KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 5MM

Kuvaus:
5 mm
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Määrä: 1 x
1 x
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla ja pallopäällä sivuvääntimellä

KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 6MM

Kuvaus:
6 mm
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Määrä: 1 x
1 x
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla ja pallopäällä sivuvääntimellä

KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 8MM

Kuvaus:
8 mm
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Määrä: 1 x
1 x
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla sivuvääntimellä

KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 3MM

Kuvaus:
3 mm
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Määrä: 1 x
1 x
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla sivuvääntimellä

KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 4MM

Kuvaus:
4 mm
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.
Määrä: 1 x
Tyhjä lokerikko, T-kahva ruuvimeisselisarja, 4.4.1
0 x
Tyhjä lokerikko, T-kahva ruuvimeisselisarja, 4.4.1

SYSINRT-F.0965905520

Kuvaus: Empty for assortment art. no. 0965905510
Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot