Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TESA gauge slide, solid carbide 2 mm ball

MITTAPÄÄ-SC-D2-35172112

Tuotenro 1970926330

-
TESA gauge slide, solid carbide 2 mm ball

Tuotenro 1970926330

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

TESA TECHNOLOGY

EAN

7630041107999

Manufacturer Part Number

00760229

Kuulan halkaisija

2 mm

Pituus (kokonaispituus)

55 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90319000

Gross Weight

0,013 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot