Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIME-SERT®-korjausholkki

Time-Sert-korjausholkki
TIME-SERT KORJ HOLKKI M12X16,2

Tuotenro 0663121751

EAN 4011231547376

-
TIME-SERT®-korjausholkki

Tuotenro 0663121751

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Viallisten kierteiden korjaukseen.

Turvallinen työskentely myös heikoissa seinissä


Erittäin ohutseinämäinen synkronoitujen kierteiden ansiosta.



Voidaan käyttää ohutseinämäisissä materiaaleissa


Luotettava korjaus tilanteissa, joissa on käytettävissä vain muutamia kierrekäännöksiä.



Materiaalinkestävä


Työkappaleen paineistus tekee kierteestä painetiiviin vedelle, öljylle, muille nesteille ja paineistetuille kaasuille.



Itselukittuva


Ei vielä täysin muotoutuneiden kierteiden automaattinen muotoilu ruuvattaessa. Mutteri ei kierry auki edes ilman kiinnitystä.



Tarkka asemointi työkappaleeseen


Muttereissa on kaulus, ylimääräistä kiinnitystä työkappaleeseen ei tarvita

Huomautus

Repeytymislujuus


Repeytymislujuus voi vaihdella käyttökohteen (esimerkiksi reuna-alueiden) ja materiaalin mukaan. Tämän vuoksi yleispätevää tietoa ei voida antaa. Würthin omassa laboratoriossa tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että Time-Sert-välineillä korjatut kierteet vastaavat alkuperäisiä kierteitä useimmissa tapauksissa.



Teräsmutterit


Materiaali: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Sinkitty, passivoitu.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (My)

M12 x 1,75

Pituus (kokonaispituus) (L)

16,2 mm

Malli

Metrinen vakiokierre

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot