TIME-SERT®-korjausholkki
Time-Sert-korjausholkki
TIME-SERT KORJ HOLKKI M8X1,25
Tuotenro 0663812516
EAN 4011231548601
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvallinen työskentely myös heikoissa seinissä
Erittäin ohutseinämäinen synkronoitujen kierteiden ansiosta.
Voidaan käyttää ohutseinämäisissä materiaaleissa
Luotettava korjaus tilanteissa, joissa on käytettävissä vain muutamia kierrekäännöksiä.
Materiaalinkestävä
Työkappaleen paineistus tekee kierteestä painetiiviin vedelle, öljylle, muille nesteille ja paineistetuille kaasuille.
Itselukittuva
Ei vielä täysin muotoutuneiden kierteiden automaattinen muotoilu ruuvattaessa. Mutteri ei kierry auki edes ilman kiinnitystä.
Tarkka asemointi työkappaleeseen
Muttereissa on kaulus, ylimääräistä kiinnitystä työkappaleeseen ei tarvita
Repeytymislujuus
Repeytymislujuus voi vaihdella käyttökohteen (esimerkiksi reuna-alueiden) ja materiaalin mukaan. Tämän vuoksi yleispätevää tietoa ei voida antaa. Würthin omassa laboratoriossa tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että Time-Sert-välineillä korjatut kierteet vastaavat alkuperäisiä kierteitä useimmissa tapauksissa.
Teräsmutterit
Materiaali: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Sinkitty, passivoitu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (My) | M8 x 1,25 |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 16,2 mm |
Malli | Metrinen vakiokierre |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |