Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIME-SERT®-sytytystulpan kierteen korjaussarja 75 osaa

Time-Sert M14x1,25 sytytyst. kierre 75 kpl salk.
TIME-SERT TULPANKIERT.KORJSRJ

Tuotenro 5964096111

EAN 4058794183863

-
TIME-SERT®-sytytystulpan kierteen korjaussarja 75 osaa

Tuotenro 5964096111
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
Sytytystulpan kierteen korjaussarja M14 x 1,25 (tasainen tiivistepinta)

Kaikki tarvittavat holkit ja työkalut sisältyvät toimitukseen


6 holkkipituutta 7,0–16,8 mm



Holkeilla on erinomainen lämmönjohtavuus


Kuparipinnoite



Painetiivis, kiertymätön


Holkit mankeloidaan paikalleen työkaluja apuna käyttäen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Jyrsi, upota ja leikkaa jäljelle jäävä kierre pois. Paina sitten holkki sisään.

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellishalkaisija

14 mm

Nousu/jako

1,25 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

75 KPL

TIME-SERT®-sytytystulpan kierteen korjaussarja 75 osaa sisältää:
1 x
TIME-SERT®-kierretappi

TIME-SERT KIERRETAPPI M14X1,25

Määrä: 1 x
1 x
Upotusjyrsin Sytytystulpan kierteille

TIME-SERT JYRSIN M14X1,25

Kuvaus:
M14 x 1,25
Määrä: 1 x
1 x
TIME-SERT® -viimeistelytappi TIME-SERT®

TIME-SERT VIIMEISTELYTAPPI M14X1,25

Kuvaus:
M14 x 1,25
Määrä: 1 x
Hylsyavain, Time-Sert, sytytystulpan kierre
1 x
Hylsyavain, Time-Sert, sytytystulpan kierre

SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)

Määrä: 1 x
Vääntövarsi, Time-Sert, sytytystulpan kierre
1 x
Vääntövarsi, Time-Sert, sytytystulpan kierre

TOMYBAR-TS/TOOL/D

Määrä: 1 x
5 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X7,0

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 7 mm; M14 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 5 x
5 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X8,0

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 8 mm; M14 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 5 x
15 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X9,4

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 9.4 mm; M14 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 15 x
15 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X11,0

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 11 mm; M14 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 15 x
15 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X15,0

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 15 mm; M14 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 15 x
15 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X16,8

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 16.8 mm; M14 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 15 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot