Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIME-SERT® sytytystulpan kierteen korjaussarja, M12 x 1,25 15 osaa

Time-Sert, M12x1,25, sytytystulpan kiert. korjaus
TIME-SERT KIERTEEN KORJAUSSARJA M12X1,25

Tuotenro 0661012125

EAN 4011231544566

-
TIME-SERT® sytytystulpan kierteen korjaussarja, M12 x 1,25 15 osaa

Tuotenro 0661012125
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
Tasainen tiivistepinta

Erinomainen lämmönjohtokyky


Kupari-/hopeapinnoitus



Holkit muovautuvat ja kiinnittyvät perusmateriaaliin tiukasti ja täysin kaasutiiviisti. Niitä ei voi poistaa.


Holkit mankeloidaan paikalleen työkaluja apuna käyttäen.

Huomautus

Holkkien täyttöpakkaukset, 25 kpl holkkeja

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sytytystulpan kierteiden korjaamiseen

Kierteen tyyppi

Metrinen hienokierre

Nimellishalkaisija

12 mm

Nousu/jako

1,25 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

15 KPL

TIME-SERT® sytytystulpan kierteen korjaussarja, M12 x 1,25 15 osaa sisältää:
Kierretappi TIME-SERT<SUP>®</SUP> HSS-terästä
1 x
Kierretappi TIME-SERT® HSS-terästä

SCRTAP-HSS-M12X1,25

Kuvaus:
M12 x 1,25
Määrä: 1 x
Upotusjyrsin Sytytystulpan kierteille
1 x
Upotusjyrsin Sytytystulpan kierteille

SEATCTR-M12X1,25

Kuvaus:
M12 x 1,25
Määrä: 1 x
TIME-SERT<SUP>® </SUP>-viimeistelytappi TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
TIME-SERT® -viimeistelytappi TIME-SERT®

SCRINTL-HSS-M12X1,25

Kuvaus:
M12 x 1,25
Määrä: 1 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT<SUP>®</SUP>
5 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 12X1,25X9,0

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 9 mm; M12 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 5 x
5 x
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

NUT-INRT-SPARKPLUG-M12X1,25X15

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 15 mm; M12 x 1,25
Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
Määrä: 5 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot