Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TIME-SERT -sytytystulpan kierteen korjaussarja, M14 x 1,25

Time-Sert M14 x 1,25 sytytystulpan kier.korjaussrj
TIME-SERT KIERT KORJ TYÖKALUT 14X1,25

Tuotenro 0661014125

EAN 4011231544627

-
TIME-SERT -sytytystulpan kierteen korjaussarja, M14 x 1,25

Tuotenro 0661014125
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
Sarja ilman holkkeja – voidaan täydentää erikseen
  • Täydellinen työkalusarja TIME-SERT-kierreholkkien (M14 x 1,25) asentamiseen sytytystulppien kierteisiin


Sarjaa voi täydentää erikseen 25 kpl seuraavanlaisista holkeista:


  • Pituus 7,0 mm

  • Pituus 8,0 mm

  • Pituus 9,4 mm

  • Pituus 11,0 mm

  • Pituus 15,0 mm

  • Pituus 16,8 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Erinomainen korjaamaan vaurioituneita tai kuluneita sytytystulppien kierteitä moottoreissa

  • Käytetään autokorjaamoissa ajoneuvojen huollossa ja korjauksessa

Kierteen tyyppi

Metrinen hienokierre

Nimellishalkaisija

14 mm

Nousu/jako

1,25 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

TIME-SERT -sytytystulpan kierteen korjaussarja, M14 x 1,25 sisältää:
1 x
TIME-SERT®-kierretappi

TIME-SERT KIERRETAPPI M14X1,25

Määrä: 1 x
1 x
Upotusjyrsin Sytytystulpan kierteille

TIME-SERT JYRSIN M14X1,25

Kuvaus:
M14 x 1,25
Määrä: 1 x
1 x
TIME-SERT® -viimeistelytappi TIME-SERT®

TIME-SERT VIIMEISTELYTAPPI M14X1,25

Kuvaus:
M14 x 1,25
Määrä: 1 x
Hylsyavain, Time-Sert, sytytystulpan kierre
1 x
Hylsyavain, Time-Sert, sytytystulpan kierre

SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)

Määrä: 1 x
Vääntövarsi, Time-Sert, sytytystulpan kierre
1 x
Vääntövarsi, Time-Sert, sytytystulpan kierre

TOMYBAR-TS/TOOL/D

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X7,0

Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
x 25 kpl
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X8,0

Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
x 25 kpl
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X9,4

Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
x 25 kpl
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X11,0

Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
x 25 kpl
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X15,0

Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
x 25 kpl
Korjausholkki Autojen sytytystulppien korjaamiseen, TIME-SERT®

TIME-SERT KORJ HOLKKI 14X1,25X16,8

Tasaiselle tai kartiotiivistyspinnalle
x 25 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot