TIME-SERT®, sytytystulpan kierteenkorjaussarja, M10 x 1 15 osaa
Time-Sert, M10x1, sytytystulpan kierteen korjaus
TIME-SERT KIERTEEN KORJAUSSARJA M10X1,00
Tuotenro 06610101
EAN 4011231544436
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen lämmönjohtokyky
Kuparipinnoitus
Holkit muovautuvat ja kiinnittyvät perusmateriaaliin tiukasti ja täysin kaasutiiviisti. Niitä ei voi poistaa.
Holkit mankeloidaan paikalleen työkaluja apuna käyttäen.
Holkkien täyttöpakkaukset, 25 kpl holkkeja
Tiedot(X)
Sytytystulpan kierteiden korjaamiseen.
Kierteen tyyppi | Metrinen hienokierre |
Nimellishalkaisija | 10 mm |
Nousu/jako | 1 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |
DRL-STEP-SPARKPLUG-M10X1
SEATCTR-M10X1
SCRINTL-SPARKPLUG-HSS-M10X1
SKTWRNCH-TOOL-(A-C)
TOMYBAR-TS/TOOL
NUT-INRT-SPARKPLUG-M10X1X15
NUT-INRT-SPARKPLUG-M10X1X9