TX-kärki, E 6.3 (1/4") reikäpäällä
TX-kärki, reikäpää, E 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 REIKÄP TX25 70MM
Tuotenro 06143725
EAN 4050382599834
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä kärki useimmille TX-ruuveille
- Teräskärki varmistaa pitkän käyttöiän
- Saatavana eri pituuksia ja vääntiön halkaisijoita yleisimpiin käyttötarkoituksiin
Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.
- Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | TX25 |
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 70 mm |
Materiaali | Teräs |