Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille

TX-kärki C 6.3 (1/4) iskeville vääntimille
KÄRKI 1/4 TX25 ZEBRA JOUSTAVA 29MM

Tuotenro 061431251

EAN 4052712161940

-
TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille

Tuotenro 061431251

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

C 6.3 (1/4")

Erittäin suorituskykyinen kärki hankaliin ruuvaustöihin. Soveltuu käytettäväksi iskevien ruuvinvääntimien kanssa.



Pitkä käyttöikä


Kärki kiertyy yli 40°, jonka ansiosta vääntöalue on laajempi ja se kestää suurimmatkin iskuvoiman kuormitushuiput koviin materiaaleihin ruuvauksen aikana.



Säästää aikaa ja kustannuksia


  • Käyttöikä on kaksi kertaa pidempi verrattuna muihin markkinoilla oleviin kärkiin, jotka on tarkoitettu iskeviin ruuvinvääntimiin

  • Käyttöikä on jopa 3 kertaa pidempi verrattuna muihin tavallisiin kärkiin


Moniin käyttökohteisiin


Sopii kaikkiin tavallisiin kärjenpitimiin ja iskevien ruuvinvääntimien istukoihin



Turvallisuus


Muotoon valettu suojus estää lastuja lentämästä, jos vääntöalue rikkoutuu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii


  • käytettäväksi suorituskykyisten iskevien ruuvinvääntimien kanssa

  • Suurille kuormille hankalissa ruuvauskohteissa (esim. kova puu, metalli, metallilevy)

Kärjen/pään koko

TX25

Vääntiö, kiinnitys

C 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

29 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot