Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Tuotenro 06143110

EAN 4011231511674

-
TX-kärki

Tuotenro 06143110

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille

Kestävä kärki useimmille TX-ruuveille


  • Teräskärki varmistaa pitkän käyttöiän

  • Saatavana eri pituuksissa ja vääntiön halkaisijoissa yleisimpiin käyttötarkoituksiin


Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen, pään koko

TX10

Vääntiö, kiinnitys

C 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan, vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus

25 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot