TX-kärki reikäpäällä
TX-kärki, reikä, C 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 TX10 REIKÄP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä kärki useimmille TX-ruuveille
- Teräskärki varmistaa pitkän käyttöiän
- Saatavana eri pituuksia ja vääntiön halkaisijoita yleisimpiin käyttötarkoituksiin
Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.
- Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | TX10 |
Vääntiö, kiinnitys | C 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 25 mm |
Materiaali | Teräs |