Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TX-kärki reikäpäällä

TX-kärki, reikä, C 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 TX8 REIKÄP

Tuotenro 0614352608

EAN 4045989029655

-
TX-kärki reikäpäällä

Tuotenro 0614352608

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kärki kaikille yleisimmille TX-ruuveille

Kestävä kärki useimmille TX-ruuveille


  • Teräskärki varmistaa pitkän käyttöiän

  • Saatavana eri pituuksia ja vääntiön halkaisijoita yleisimpiin käyttötarkoituksiin


Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

TX8

Vääntiö, kiinnitys

C 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

25 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot