TX-kärkisarja SUPER GRIP
TX Supergrip kärkisarja
KÄRKISARJA TX SUPERGRIP 11 OS.
Tuotenro 1952001320
EAN 4061975528636
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii kaikkiin sisäisiin TX-vääntiöihin
Kärjen erityinen profiili mahdollistaa purevan pidon kuluneessa TX-kannassa, jolloin sen voi irrottaa
Erityisen kestävä ja laadukas materiaali
Voidaan käyttää ruuvimeisselillä tai räikkäavaimella käyttäen apuna mukana toimitettua 1/2'' x 10 mm:n sovitetta
Sisältää T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 kärjet, pituus 50 mm, 1/4 tuuman kuusiolla ja T45, T50, T55kärjet, pituus 38 mm, 10 mm kuusiolla
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 11 KPL |