Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

TX-kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa

Kärkisarja TX C 6.3 (1/4), kärj.p., srj 6, 9 os. r
KÄRKISARJA 1/4 TX10-40 9 OS.

Tuotenro 0614400106

EAN 4062856267712

-
TX-kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa

Tuotenro 0614400106
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
Laaja valikoima TX-kärkiä, sisältää kärjenpitimen. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa kärkirasiassa.

Automaattisesti ylös nouseva kärkikampa avattaessa


  • Kiinteästi integroitu kärkikampa nousee jousitoiminnon ansiosta ylös automaattisesti, kun rasia avataan


Varma kiinnitys ja helppo irrotus


  • Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa ulos

  • Yksittäiset kärjet on helppo irrottaa kärkikammasta


Helppo kärkikoon tunnistus


  • Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta


Aina saatavilla


  • Kärkisarjarasian voi kiinnittää vyöhön pidikkeellä, ja sen voi tarvittaessa irrottaa


ORSY®-järjestelmä


  • Kompaktit rasian mitat Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY®-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Huomautus

Kärkikampa on kiinnitetty pysyvästi jouseen ja rasiaan, eikä sitä voi vaihtaa tai irrottaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX

Pituus (kokonaispituus)

86 mm

Leveys

60 mm

Korkeus

27 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

9 KPL

TX-kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa sisältää:
1 x
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.74MM

Kuvaus:
74 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
2 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 2 x
2 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 2 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX40

Kuvaus:
TX40; 40
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x