TX-reikäpää-kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa
Kärkisarja TX C 7.3 (1/4), kärj.p., srj 6, 9 os. r
KÄRKISARJA 1/4 TX10-40 REIKÄP. 9 OS.
Tuotenro 0614400107
EAN 4062856267705
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Automaattisesti ylös nouseva kärkikampa avattaessa
- Kiinteästi integroitu kärkikampa nousee jousitoiminnon ansiosta ylös automaattisesti, kun rasia avataan
Varma kiinnitys ja helppo irrotus
- Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa ulos
- Yksittäiset kärjet on helppo irrottaa kärkikammasta
Helppo kärkikoon tunnistus
- Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta
Aina saatavilla
- Kärkisarjarasian voi kiinnittää vyöhön pidikkeellä, ja sen voi tarvittaessa irrottaa
ORSY®-järjestelmä
- Kompaktit rasian mitat Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY®-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Kärkikampa on kiinnitetty pysyvästi jouseen ja rasiaan, eikä sitä voi vaihtaa tai irrottaa
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TT |
Pituus (kokonaispituus) | 86 mm |
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 27 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 9 KPL |
MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.74MM