Taitto-/taskuveitsi kotelolla, kombi
Taittuva taskuveitsi, kombi
TAITTOVEITSI KOTELOLLA
Tuotenro 071566 567
EAN 4065746430760
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Laadukas ruostumattomasta 440 A -teräksestä valmistettu erittäin terävä leikkuuterä
- Lukituspainike, joka pitää molemmat terät tukevasti paikoillaan
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pidike puolisuunnikkaan muotoisia teriä varten pikavaihtomekanismilla
- Ergonominen ja tukeva kahva
- Laadukkaalla nailonisella vyökotelolla
- Sisältää 1 puolisuunnikkaan muotoisen terän
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Pituus: Varsi/terä | 62 mm |
Materiaali, kahva | Alumiini |
Materiaali | Ruostumaton teräs, 1.4034 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!