Ruuvimeisseli PZ lyhyt malli
Ruuvimeisseli, PZ, pyöreä varsi, lyhyt
RUUVIMEISSELI PZ1X25MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: Pyöreä varsi, mattakromattu
- Kärki: Standardin ISO 8764-PZ mukainen, Black Point -kärki
- Standardi: DIN 5262
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | PZ1 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 25 mm |
Kahvan pituus (B) | 62 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |