Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
ZEBRA
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Storlek | 2 |
Längd | 280 mm |
Material | Gjuten zink |
DIN | 1814 |
Min./max. gängskärningsområde, metrisk | 4-12 mm |
Lämplig för min./max. kvadratisk hylsstorlek | 3-9 mm |
Min./max. gängskärningsområde Whitworth rörgänga BSP (G-gänga), imperial | 1/8-1/8 in |
Min./max. gängskärningsområde Whitworth (W-gänga), imperial | 5/32-1/2 in |
Min./max. frässkärningsområde | 5-10 mm |