Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva
Teleskooppivartinen tarkastuspeili, pehmeä kahva
PEILI 60MM TELESKOOPPIVARRELLA
Tuotenro 071535 71
EAN 4062856292226
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaikeasti nähtävien alueiden tarkkaan silmämääräiseen tarkistamiseen
- Teleskooppivarsi, enimmäispituus 850 mm
- Pehmeä kahva ja käytännöllinen taskukiinnike
- Tuplanivel mahdollistaa peilin kääntämisen kaikkiin suuntiin, ja ruuvin ansiosta se on helposti säädettävissä ja lukittavissa
Tiedot(X)
Materiaali | Messinki/teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Peilin halkaisija | 60 mm |
Pituus vähint./enint. | 255-850 mm |