Taskuruuvimeisseli, pieni, suoraura taskupidikkeellä
Ruuvimeisseli, suoraura, pieni, taskupidike
TASKUMEISSELI 0,4X2,5MM MAGNEETILLA
Tuotenro 071534 010
EAN 4048539230310
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vahva, täyskarkaistu, kirkas, nikkelöity, pyöreä varsi kromi-vanadiumterästä
- Metallinen taskupidike ja kahvan magneetti varmistavat, että pieni ruuvimeisseli on aina käden ulottuvilla
- Helppo käsitellä ergonomisen 1K-kahvan ansiosta, pikapyöritysalue kahvan alaosassa
- Kahvan litteät sivupinnat estävät sitä vierimästä pois
- Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti
Tiedot(X)
Soveltuu hyvin kaapeliliittimien avaamiseen esimerkiksi riviliittimille.
![]() | |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 0,4 x 2,5 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 72 mm |
Kahvan pituus (B) | 73 mm |
Kahvan leveys (C) | 14 mm |