Tasoitus-/oikaisuvasara Suurella, erittäin ohuella suoralla hakkupäällä
Oikaisuvasara, suora piikkipää, erikoismalli
PELTISEPÄNVASARA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pään/kannan pituus | 140 mm |
Pään halkaisija (Ø) | 40 mm |
Piikkipään/neliön pituus x leveys | 14 x 3 mm |
Vasaran paino | 330 g |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Materiaali, kahva | Hikkoripuu |
Kahvan pituus | 320 mm |