Teräketjuviila + ohjuri
Teräketjuviila, pyöreä ja ohjain
MOOTTORISAHAVIILA JA OHJURI 4,0MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Viilan terän pituus (L) | 200 mm |
Halkaisija | 4 mm |
Muoto/malli | F |
Karkeus | 3 |