Teräsharja RST
Teräsharja, 3-riv., V-malli, pyörist. puukahva
TERÄSHARJA 3-RIV RST V-MALLI
Tuotenro 0697311
EAN 4053479927602
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3-rivinen teräsharja puukahvalla on tehokas työkalu hitsaussaumojen kuonan poistoon. Harjat ovat kolmiriviset ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa kestävyyden. V-muotoinen harja mahdollistaa tarkkuuden ja helpon puhdistuksen ahtaisiin paikkoihin. Puukahva on miellyttävä käytössä ja antaa hyvän otteen työskentelyn aikana.
- 3-rivinen teräsharja RST harjaksilla
- Harjat V-muodossa
- Lankavahvuus 0,35 mm
- Ekologinen puukahva
- V-muotoisella harjalla voidaan poistaa hitsaussaumoista kuona hankalista paikoista.
Tiedot(X)
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs A2 |
Rivien määrä | 3 KPL |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 0,35 mm |
Harjasten pituus (L3) | 35 mm |
Leveys (B) | 35 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 290 mm |
Pään/kannan pituus (L 2) | 135 mm |