Teräsharja harjakset ruostumatonta terästä, 2K-kahvalla
Teräsharja, 2-komponenttikahva
TERÄSHARJA 3-RIV RST A2 2-KOMP
Tuotenro 0697140
EAN 4046777450774
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali, lanka | Korroosionkestävä teräs |
Rivien määrä | 3 KPL |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 0,35 mm |
Harjasten pituus (L3) | 25 mm |
Leveys (B) | 25 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 290 mm |
Pään/kannan pituus (L 2) | 135 mm |