Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistekaavin

Tiivistekaavin
TIIVISTEPINTOJEN PUHDISTUSTYÖKALU

Tuotenro 071434 51

EAN 4011231715621

-
Tiivistekaavin

Tuotenro 071434 51
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
Erikoisvanadiumteräs, kromipinnoite

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suunniteltu erityisesti litteiden tiivisteiden irrottamiseen

Kaapimen leveys

25 mm

Pituus: Varsi/terä

150 mm

Pituus (kokonaispituus)

260 mm

Materiaali, kahva

PLA

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot