Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa

Tiivisteen irrotustyökaluvalikoima, 4-osainen
TIIVISTEKOUKKU SRJ 4OS. PIT.165MM

Tuotenro 071555 340

EAN 4056807140049

-
Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa

Tuotenro 071555 340
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
Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, sopii erinomaisesti vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Materiaali

Ruostumaton teräs AISI 420

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa sisältää:
1 x
Tiivistekoukku, yleiskäyttöön

TIIVISTEKOUKKU SUORA 165MM

Kuvaus:
165 mm; Suora
Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin
Määrä: 1 x
1 x
Tiivistekoukku, yleiskäyttöön

TIIVISTEKOUKKU 90AST 165MM

Kuvaus:
165 mm; 90°
Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin
Määrä: 1 x
Tiivistekoukku, yleiskäyttöön
1 x
Tiivistekoukku, yleiskäyttöön

TL-SEALRGREM-HOOK-L165MM-MINI

Kuvaus:
165 mm; Taivutettu/kaareva
Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin
Määrä: 1 x
1 x
Tiivistekoukku, yleiskäyttöön

TIIVISTEKOUKKU MINI 165MM

Kuvaus:
165 mm; Käyrä
Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot